JUSTRITE 899022 腐食/酸安全キャビネット、セルフクローズ、341L、1651 x 1092 x 864mm サイズ、ブルー
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
アイテム価格 | 腐食性安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 90ガロン。 |
色 | 青 |
ドアタイプ | 自己閉鎖 |
環境保護 | ネパ1、ネパ30 |
外装の深さ | 34 " |
外装の高さ | 65 " |
外幅 | 43 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 30.3 " |
内側の高さ | 60.5 " |
内幅 | 39.5 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
装着タイプ | スタンダード |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 2 |
パレット数量 | 1 |
製品データシート | justrite-899022.pdf |
サンプ容量 | 41l |
UPC | 697841114876 |
船の重量(kg) | 174.15 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 94032080900 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの数 | 容量 | ドアタイプ | 棚の数 | 深さの内側 | 内側の高さ | 内幅 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899002 | 2 | 90ガロン。 | マニュアル | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 腐食性安全キャビネット | ¥886,401 | ||
893002 | 2 | 30ガロン。 | マニュアル | 1 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 腐食性安全キャビネット | ¥366,520 | ||
893022 | 2 | 30ガロン。 | 自己閉鎖 | 1 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 腐食性安全キャビネット | ¥420,376 | ||
894502 | 2 | 45ガロン。 | マニュアル | 2 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 腐食性安全キャビネット | ¥426,802 | ||
896002 | 2 | 60ガロン。 | マニュアル | 2 | 30.33 " | 60.5 " | 30.8 " | 腐食性安全キャビネット | ¥539,512 | ||
896022 | 2 | 60ガロン。 | 自己閉鎖 | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 腐食性安全キャビネット | ¥559,427 | ||
894522 | 2 | 45ガロン。 | 自己閉鎖 | 2 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 腐食性安全キャビネット | ¥441,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。