JUSTRITE 892202 腐食性安全キャビネット、手動開閉、棚 3 枚、22 ガロン、サイズ 1651 x 591 x 457mm
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
アイテム価格 | 安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 22ガロン。 |
色 | 青 |
ドアタイプ | マニュアル |
外装の深さ | 18 " |
外装の高さ | 65 " |
外幅 | 23.25 " |
深さの内側 | 14.6 " |
内側の高さ | 60.5 " |
内幅 | 20 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 3 |
パレット数量 | 2 |
製品データシート | justrite-892202.pdf |
UPC | 0697841124509 |
船の重量(kg) | 81 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 94032080900 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
892222 | 自己閉鎖 | ¥300,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。