JUSTRITE 891202 腐食性安全キャビネット、1 ドア手動クローズ、容量 45L、サイズ 889 x 591 x 457mm
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
アイテム価格 | 安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 12ガロン。 |
色 | 青 |
ドアタイプ | マニュアル |
外装の深さ | 18 " |
外装の高さ | 35 " |
外幅 | 23.25 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 14.6 " |
内側の高さ | 30.5 " |
内幅 | 20 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
装着タイプ | スタンダード |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 1 |
パレット数量 | 2 |
製品データシート | justrite-891202.pdf |
サンプ容量 | 10L |
船の重量(kg) | 56.7 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 94032080900 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
891222 | 自己閉鎖 | ¥299,531 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。