JUSTRITE 8831042 腐食/酸安全キャビネット、手動クローズ、19 ガロン、シルバー
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
アイテム価格 | 腐食性安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 19ガロン。 |
色 | シルバー |
ドアタイプ | マニュアル |
環境保護 | ネパ30 |
外装の深さ | 21.625 " |
外装の高さ | 35.75 " |
外幅 | 30 " |
深さの内側 | 18.3 " |
内側の高さ | 26.5 " |
内幅 | 26.8 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 1 |
製品データシート | justrite-8831042.pdf |
UPC | 697841130913 |
船の重量(kg) | 70.2 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 83.82 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。