入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピストンポンプ |
アクションタイプ | マニュアル |
容量 | 30、55ギャル。 |
色 | グレー |
深さ | 1.25 " |
フレームアレスタの材質 | ステンレス鋼 |
フレームアレスタのサイズ | 0.5 " |
高さ | 46 " |
含まれています | ポンプ、ピックアップ チューブ、2 インチ NPT バング アダプタ、クランプ付きアース線、取扱説明書 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大周りの派遣社員。 | 140度F |
マックス。 粘度 | 90重量% |
取付穴径 | 0.5 " |
製品データシート | justrite-35136.pdf |
タイプ | ピストン |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 2.25 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。