入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーンボルト |
ボルト頭径 | 1 / 2 " |
ボルト長さ | 12 " |
色 | シルバー |
終了 | 亜鉛 |
Hardware | 同梱 |
ラッチタイプ | スライドラッチ |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
取り付け穴の数 | 4 |
スローサイズ | 2-3 / 4」 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボルト長さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4PB58 | 18 " | 18 " | ¥2,858 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。