JUSTRITE 07712 ピストンポンプ、ドラム、30、55 ガロン、ステンレススチール
アイテム: CH6GBU
モデル:07712相互参照:7712
¥98,726 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ピストンポンプ |
アクションタイプ | マニュアル |
容量 | 30、55ギャル。 |
色 | シルバー |
深さ | 1.25 " |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
フレームアレスタの材質 | 鋼 |
フレームアレスタのサイズ | 0.5 " |
高さ | 46 " |
含まれています | ポンプ、ピックアップ チューブ、2 インチ NPT バング アダプタ、クランプ付きアース線、取扱説明書 |
材料 | 鋼 |
最大周りの派遣社員。 | 140度F |
マックス。 粘度 | 90重量% |
取付穴径 | 0.5 " |
幅(Width) | 9" |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。