JUSTRITE 7225420 安全缶、5/8 インチ金属ホース、タイプ II、高さ 12 インチ、グリーン
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
アイテム価格 | タイプII安全缶 |
容量 | 2.5ガロン。 |
色 | グリーン |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 1.68 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 12 " |
ホースの長さ | 9" |
直径外のホース | 0.625 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 11.75 " |
製品データシート | justrite-7225420.pdf |
のために使用される | 油 |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7311000060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。