JUSTRITE 7150156 安全缶、上部蛇口、タイプ I、5 ガロン、レッド
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
アイテム価格 | タイプI蛇口安全缶 |
容量 | 5ガロン。 |
色 | レッド |
環境保護 | ネパ30 |
蛇口の材質 | 真鍮 |
充填穴のサイズ | 1.58 " |
高さ | 15.875 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 11.75 " |
製品データシート | justrite-7150156.pdf |
UPC | 697841140288 |
のために使用される | 可燃物 |
船の重量(kg) | 5.18 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 73102990000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。