入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイプI安全缶 |
容量 | 2ガロン。 |
色 | グリーン |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 1.58 " |
ハンドルタイプ | スイングハンドル |
高さ | 13.75 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 9.5 " |
製品データシート | justrite-7120400.pdf |
のために使用される | 油 |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7311000060 |
原産国 | US |
A.この安全装置は、漏れ防止と自動通気の蓋を備えており、爆発の可能性を防ぎます。
A.はい、これらの缶は可燃性の液体を長期間保管するのに完全に安全です。
A.タイプIの安全缶には、充填操作と分注操作の両方にXNUMXつの開口部があります。 Justrite Type II安全缶には、XNUMXつの開口部があります。XNUMXつは缶を充填するためのもので、もうXNUMXつは安全缶を通して液体を分配するためのものです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。