入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイプI安全缶 |
容量 | 1ガロン。 |
色 | グリーン |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 1.58 " |
じょうごの素材 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | スイングハンドル |
高さ | 11 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 9.5 " |
製品データシート | justrite-7110410.pdf |
UPC | 697841139961 |
のために使用される | 油 |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7311000060 |
原産国 | US |
A.これらの缶は、ディーゼル、プロパン、ガソリン、メタノール、アニリンなどの可燃性または可燃性の液体を保管するのに理想的です。
A.タイプIの安全缶には、注入と充填の両方に1つの開口部しかありませんが、タイプIIの安全缶には、注入と充填の両方に2つの別々の開口部があります。
A.これらのハンドルは、缶の重量を開閉機構に押し付けて持ち運びや注入を容易にするために、バランスの取れた設計になっています。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。