入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サポートブラケット |
シリンダー容量 | 1 |
最大シリンダー容量シリンダー径 | (1)16 " |
環境保護 | ネパ1、ネパ55 |
外装の深さ | 2.25 " |
外装の高さ | 4.25 " |
外幅 | 18 " |
材料 | 鋼 |
分。 シリンダー径 | 9" |
取り付け穴のサイズ | 0.406 " |
マウントタイプ | 壁 |
装着タイプ | 壁 |
シリンダー数 | 1 |
取り付け穴の数 | 2 |
製品データシート | justrite-35262.pdf |
ストラップスタイル | スチールバックル付きポリシンチストラップ |
シリンダーごとのストラップ | 1 |
UPC | 697841210875 |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 6.22 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大シリンダー容量シリンダー径 | 材料 | 分。 シリンダー径 | 取り付け穴のサイズ | 装着タイプ | ストラップスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35250 | (1)12 " | 鋼 | 4" | 0.406 " | 壁 | スチールバックル付きポリシンチストラップ | ¥6,976 | ||
35252 | (1)12 " | ステンレス鋼 | 4" | 0.406 " | 壁 | ナイロンバックル付きポリシンチストラップ | ¥16,585 | ||
35254 | (1)12 " | 鋼 | 4" | 0.406 " | 壁 | ポリシンチストラップ、スチールバックルとチェーン付き | ¥9,625 | ||
35256 | (1)12 " | HDPE | 4" | 0.3 " | 壁 | ポリシンチストラップ、スチールバックルとチェーン付き | ¥7,643 | ||
35258 | (1)12 " | 鋼 | 4" | - | ベンチ | スチールバックル付きポリシンチストラップ | ¥12,994 | ||
35260 | (1)12 " | ステンレス鋼 | 4" | - | ベンチ | ナイロンバックル付きポリシンチストラップ | ¥25,728 | ||
35264 | (2)12 " | 鋼 | 4" | 0.406 " | 壁 | スチールバックル付きポリシンチストラップ | ¥16,990 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。