JUSTRITE 29945 シェルフ、1 x 39-3/8 x 29 インチサイズ
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
アイテム価格 | 棚 |
深さ | 29 " |
負荷容量 | 350ポンド。 |
荷重タイプ | 均一分散負荷 (UDL) |
材料 | 鋼 |
パレット数量 | 20 |
製品データシート | justrite-29945.pdf |
流出能力 | 90ガロン。 |
サブカテゴリ | 棚と仕切り |
幅(Width) | 39.375 " |
船の重量(kg) | 7.04 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 94039010900 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。