JUSTRITE 29947 シェルフ、高さ 2 インチ x 幅 55-3/8 インチ x 奥行き 14 インチ
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
アイテム価格 | 棚 |
深さ | 14 " |
負荷容量 | 350ポンド。 |
材料 | 鋼 |
製品データシート | justrite-29947.pdf |
サブカテゴリ | 棚と仕切り |
幅(Width) | 55.375 " |
船の重量(kg) | 6.77 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 142.24 |
HSコード | 94039010900 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。