アイテム価格 | IBC封じ込めユニット |
色 | ブラック |
深さ | 55 " |
高さ | 37.5 " |
負荷容量 | 9000ポンド。 |
材料 | ポリエチレン |
パレット数量 | 2 |
リサイクル率 | 視聴者の38%が |
製品データシート | justrite-28674.pdf |
サンプ容量 | 372ガロン。 |
温度。 範囲 | -30度120度までNS |
均一に分散された負荷 | 1250ポンド。 |
幅(Width) | 55 " |
船の重量(kg) | 135 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 139.7 |
HSコード | 39239000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。