JUSTRITE 28650 2ドラム以上のアキュムレーションセンター用スロープ、ポリエチレン、イエロー
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
アイテム価格 | アキュムレーションセンターランプ |
色 | イエロー |
深さ | 33 " |
高さ | 6.25 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | ポリエチレン |
パレット数量 | 10 |
製品データシート | justrite-28650.pdf |
シリーズ | エコポリブレンド |
温度。 範囲 | -30度120度までNS |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 39269097900 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
28687 | ブラック | ¥104,095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。