JUSTRITE 28637 ドラム缶流出封じ込めパレット、ドラム缶 4 個
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラム流出封じ込めパレット |
色 | ブラック |
深さ | 49 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
環境保護 | ネパ30 |
高さ | 10.25 " |
長さ | 49 " |
負荷容量 | 5000ポンド。 |
材料 | ポリエチレン |
ドラム数 | 4 |
パレットタイプ | 正方形である |
リサイクル率 | 視聴者の38%が |
製品データシート | justrite-28637.pdf |
サンプ容量 | 73ガロン。 |
幅(Width) | 49 " |
船の重量(kg) | 24.12 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 124.46 |
HSコード | 39239000000 |
原産国 | CA |
A.
A.
A. この Justrite 28637 ドラム流出封じ込めパレットは、損傷や劣化の兆候が見られる場合、または有効に流出を阻止できなくなった場合に交換することをお勧めします。これにより、継続的な安全性とコンプライアンスが確保されます。
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | 負荷容量 | リサイクル率 | サンプ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28622 | イエロー | 25 " | 18 " | 2500ポンド。 | 視聴者の38%が | 66ガロン。 | 49 " | ¥69,001 | ||
28623 | ブラック | 25 " | 18 " | 2500ポンド。 | 視聴者の38%が | 66ガロン。 | 49 " | ¥68,330 | ||
28624 | イエロー | 25 " | 18 " | 2500ポンド。 | 視聴者の38%が | 66ガロン。 | 49 " | ¥3,905 | ||
28625 | ブラック | 25 " | 18 " | 2500ポンド。 | 視聴者の38%が | 66ガロン。 | 49 " | ¥61,051 | ||
28626 | イエロー | 73 " | 11.6 " | 3750ポンド。 | 視聴者の38%が | 75ガロン。 | 25 " | ¥146,076 | 見積依頼
| |
28627 | ブラック | 73 " | 11.6 " | 3750ポンド。 | 視聴者の38%が | 75ガロン。 | 25 " | ¥3,905 | 見積依頼
| |
28628 | イエロー | 25 " | 11.6 " | 3750ポンド。 | 視聴者の38%が | 75ガロン。 | 73 " | ¥148,808 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。