JUSTRITE 28633 ドラム缶流出封じ込めパレット、ドラム缶 4 個
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラム流出封じ込めパレット |
色 | ブラック |
深さ | 25 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
環境保護 | ネパ30 |
高さ | 9" |
長さ | 25 " |
負荷容量 | 5000ポンド。 |
材料 | ポリエチレン |
ドラム数 | 4 |
パレットタイプ | 列をなして |
リサイクル率 | 視聴者の38%が |
製品データシート | justrite-28633.pdf |
サンプ容量 | 75ガロン。 |
幅(Width) | 97 " |
船の重量(kg) | 34.65 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 246.38 |
HSコード | 3923900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | 負荷容量 | リサイクル率 | サンプ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28622 | イエロー | 25 " | 18 " | 2500ポンド。 | 視聴者の38%が | 66ガロン。 | 49 " | ¥69,001 | ||
28623 | ブラック | 25 " | 18 " | 2500ポンド。 | 視聴者の38%が | 66ガロン。 | 49 " | ¥68,330 | ||
28624 | イエロー | 25 " | 18 " | 2500ポンド。 | 視聴者の38%が | 66ガロン。 | 49 " | ¥3,905 | ||
28625 | ブラック | 25 " | 18 " | 2500ポンド。 | 視聴者の38%が | 66ガロン。 | 49 " | ¥61,051 | ||
28626 | イエロー | 73 " | 11.6 " | 3750ポンド。 | 視聴者の38%が | 75ガロン。 | 25 " | ¥146,076 | 見積依頼
| |
28627 | ブラック | 73 " | 11.6 " | 3750ポンド。 | 視聴者の38%が | 75ガロン。 | 25 " | ¥3,905 | 見積依頼
| |
28628 | イエロー | 25 " | 11.6 " | 3750ポンド。 | 視聴者の38%が | 75ガロン。 | 73 " | ¥148,808 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。