JUSTRITE 28306 リークダイバーター、マグネット、7 x 7 フィート サイズ
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
アイテム価格 | ルーフリークダイバーター |
色 | イエロー |
終了 | PVCコーティング |
折りたたんだ高さ | 4" |
折り畳まれた長さ | 16 " |
折りたたんだ幅 | 18 " |
長さ | 84 " |
材料 | ファブリック |
製品データシート | justrite-28306.pdf |
UPC | 697841156937 |
幅(Width) | 84 " |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。