JUSTRITE 28308 リークダイバーター、サイズ 10 x 10 フィート
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
アイテム価格 | ルーフリークダイバーター |
色 | イエロー |
終了 | PVCコーティング |
折りたたんだ高さ | 6" |
折り畳まれた長さ | 16 " |
折りたたんだ幅 | 18 " |
長さ | 120 " |
材料 | ファブリック |
製品データシート | justrite-28308.pdf |
UPC | 697841156944 |
幅(Width) | 120 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 63079098990 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。