JUSTRITE 27713 バスケット付き洗浄タンク、ベンチトップ、3-1/2 ガロン、セルフクローズカバー、ヒュージブルリンク、スチール、レッド
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
アイテム価格 | バスケット付き洗浄タンク缶 |
容量 | 3.5ガロン。 |
色 | レッド |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 13 " |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | 卓上タイプ(デスクトップ) |
外径 | 13.75 " |
製品データシート | justrite-27713.pdf |
船の重量(kg) | 5.49 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。