JUSTRITE 26624G タバコ廃棄用廃棄物容器、4.5 ガロン、グリルガード付きアルミニウムヘッド、グレー
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
アイテム価格 | シガーソケット |
容量 | 4.5ガロン。 |
色 | グレー |
ドラムヘッドの材質 | アルミニウム |
ドラム素材 | 鋼 |
グリルガード素材 | アルミニウム |
高さ | 14.25 " |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | 自立 |
装着タイプ | フリースタンディング |
開口部の数 | 1 |
外径 | 12.125 " |
製品データシート | justrite-26624g.pdf |
形状 | ラウンド |
第3章:濃度 | ミディアムデューティ |
トップデザイン | 火格子付き漏斗 |
UPC | 697841009530 |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。