JUSTRITE 26040W 廃棄物容器、安全ドラム缶のみ、4-1/2 ガロン、金属、白
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
アイテム価格 | 廃棄物容器 |
容量 | 4.5ガロン。 |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 13.25 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | 自立 |
装着タイプ | フリースタンディング |
外径 | 11.875 " |
製品データシート | justrite-26040w.pdf |
形状 | ラウンド |
第3章:濃度 | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。