入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能な床排水ストレーナー |
色/仕上げ | シルバー/ポリッシュニッケル |
接続 | ねじ付き |
グリッドマテリアル | ニッケルブロンズ |
高さ | 2 1 / 16 " |
材料 | ニッケルブロンズ |
全体の直径 | 6" |
彼をパイプにする | 3-3 / 4」 |
タイプ | ラウンドコマーシャル |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7325100080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | タイプ | 色/仕上げ | 接続 | 高さ | 長さ | 材料 | 全体の直径 | 彼をパイプにする | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A05NB | ラウンドコマーシャル | シルバー/ポリッシュニッケル | ねじ付き | 1 15 / 16 " | - | ニッケルブロンズ | 5" | 3-3 / 4」 | ¥26,126 | ||
B05NB | スクエアコマーシャル | シルバー/ポリッシュニッケル | ねじ付き | 2 1 / 16 " | 5" | ニッケルブロンズ | - | 3-3 / 4」 | ¥36,424 | ||
B06NB | スクエアコマーシャル | シルバー/ポリッシュニッケル | ねじ付き | 2.125 " | 6" | ニッケルブロンズ | - | 3-3 / 4」 | ¥55,643 | ||
210-10 | ライトコマーシャル-ライトデューティ | イエローデュコペイント | NPSM | 2 1 / 16 " | - | 鋳鉄 | 5.75 " | 4" | ¥6,026 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。