入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアドレンボディ |
色/仕上げ | イエローデュコペイント |
接続 | ノーハブ |
排水材 | 鋳鉄 |
高さ | 4" |
材料 | 鋳鉄 |
全体の直径 | 6.5 " |
彼をパイプにする | 2" |
タイプ | 襟を点滅させないライトコマーシャル |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の直径 | 彼をパイプにする | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2005Y02BA-P050 | 9" | 2" | 点滅する襟付きのコマーシャル | ¥10,159 | ||
2005Y03BA-P050 | 9" | 3" | 点滅する襟付きのコマーシャル | ¥13,311 | ||
2005Y04BA-P050 | 9" | 4" | 点滅する襟付きのコマーシャル | ¥13,687 | ||
210-Y04 | 6.5 " | 4" | 襟を点滅させないライトコマーシャル | ¥6,077 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。