アイテム価格 | 非接触電圧検出器 |
可聴アラート | 有り |
バッテリタイプ | (2)AAAアルカリ |
電流範囲 | 90から1000 VACへ |
直径 | 5 / 8 " |
表示 | LED製品 |
長さ | 6" |
安全性評価 | カテゴリーⅣ |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
電圧範囲 | 90から1000 VACへ |
幅(Width) | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 10.41 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。