入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同軸ケーブルストリッパー |
調節可能 | マニュアル |
ケーブルタイプ | RG5 |
容量 | 9/6および7 / 11AWG |
機能 | ストリップ/カット |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | 春帰り |
絶縁ユニット | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 4.75 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 調節可能 | ケーブルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | 容量 | 機能 | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAT-500 | ユニバーサルケーブルストリッピングツール | マニュアル | RG5 | 5" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 9/6および7 / 11AWG | ストリップ/カット | プラスチック | ¥3,769 | ||
VAT-1596 | 同軸ケーブルストリッパー | マニュアル | RG59 / 7 | 4.75 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | RG 59 / 6 | ストリップ/カット | プラスチック | ¥3,480 | ||
VAT-150 | ケーブルストリッパー | マニュアル | RG59 / 6 CAT / TP | 5" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 4 " | ストリップのみ | プラスチック | ¥3,618 | ||
JIC-4366 | ケーブルシーストリッパーとリングツール | マニュアル | さまざまなケーブル | 5.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 0.46 mmまたは0.79 mm | ストリップ/圧着 | プラスチック | ¥17,875 | ||
CST-1i | ケーブルストリッパー | オートマチック | さまざまなケーブル | 3.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | ストリップのみ | プラスチック | ¥7,297 | ||
TSAB-40 | ケーブルストリッパー | マニュアル | - | 5" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 40〜1000umAWGクラッディング | ストリップ/カット | - | ¥780,994 | ||
CST-1900 | ケーブルストリッパー | マニュアル | 丸型ケーブル | 5.25 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3/16 to 1-1/8" | ストリップのみ | 金属 | ¥17,076 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。