入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクレンチ |
正確さ | +/- 4%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% |
校正証明書 | いいえ |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
Handle | プラスチック |
ヘッド形式 | Fコネクター |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
一次スケールの増分 | プリセット |
一次スケール範囲 | プリセット |
ラチェット角度 | 12度 |
回転 | CW / CCW |
設定 | 工場 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
視覚的/聴覚的指標 | トルクが達成されたときの可聴クリック |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 5.41 |
HSコード | 8203206030 |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TWAF-91620 | 9 / 16 " | ¥10,865 | ||
TWAF-91630 | 9 / 16 " | ¥11,192 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。