アイテム価格 | 超音波洗浄器 |
ディスプレイ | 有り |
マックス。 温度 | 70度F |
全体の深さ | 3" |
全体の高さ | 5.5 " |
全幅 | 5" |
タンク容量 | 4オンス |
タンク奥行き | 1.75 " |
タンクの高さ | 1-3 / 4」 |
タンク材質 | 鋼 |
タンク幅 | 2-3 / 4」 |
タイマー | 有り |
タイマー範囲 | 3〜48秒 |
タイプ | 電気 |
船の重量(kg) | 2.55 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8205597000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。