アイテム価格 | 絶縁工具セット |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 11 |
ペンチが含まれています | 製造元No.INP-1072ラインマンズプライヤー7-1 / 4 "、No。INP-2065ロングノーズプライヤー6-1 / 4"、No。INP-3062ダイアゴナルプライヤー6-1 / 4 "、No。INP-4065ワイヤーストリッパー6-1 / 2 " |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
含まれているドライバー | 製造元No.INS-475マイナスドライバー3/32 "x 3"、No。INS-4100マイナスドライバー1/8 "x 4"、No。INS-6150マイナスドライバー1/4 "x 6"、No。INS-8175マイナスドライバー5/16 "x 7"、No。INS-180プラスドライバー#1 x 3 "、No。INS-2100プラスドライバー |
ツールストレージが含まれています | いいえ |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。