入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用ビット |
ビットスタイル | フィリップス、スロット付き |
本体径 | 1 / 4 " |
終了 | |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 5 / 16 " |
ポイントサイズ | プラス #1 x スロット付き 3/16" |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
タイプ | ダブルエンド |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8205400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。