アイテム価格 | ケーブルスプライシングナイフ |
ブレードの長さ | 1.75 " |
ブレード材質 | 鋼 |
構造 | 1 3/4 "カトラリースチールブレード付きプラスチックハンドル |
ハンドル径 | 7 / 16 " |
ハンドルタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8211915060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。