アイテム価格 | 曲がったラジオペンチ |
切断能力/材料 | 18AWG銅線 |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョーベンド | 15度 |
顎の長さ | 1 / 8 " |
ジョー幅 | 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1.25 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 8 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8203206030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。