入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 動力計ゲージ |
正確さ | 1年卒業 |
ダイヤル卒業 | 10 |
ディスプレイ | ダイヤル |
演算 | 力を測定し、測定、校正、標準化、テスト、評価のための1,000を超えるさまざまなアプリケーション |
測定単位 | グラム |
出力タイプ | メカニカル |
レンジ | 15〜150g |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 9031808070 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。