入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ESDダイアゴナルカッター |
カット | フラッシュ |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 3 / 4 " |
ジョー幅 | 5 / 8 " |
材料 | 磨かれた熱間鍛造高炭素鋼 |
最大あごの開口部 | 1 / 2 " |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 3 / 32 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diagb6 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 高炭素鋼 | 7 / 8 " | 6 1 / 16 " | ¥5,508 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。