入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブルズアイレベル |
正確さ | 53アーク分 |
構造 | アクリルプラスチックボディ |
直径 | 0.669 " |
取付穴径 | 0.093 " |
取り付け穴の数 | 3 |
厚さ | 0.394 " |
バイアルの総数 | 1 |
タイプ | フランジ付きサーキュラー |
バイアル材料 | 透明アクリル |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | AT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。