入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスラインレーザー |
正確さ | 1フィートで+/- 16/10 " |
オートシャットオフ | いいえ |
寸法 | 4L x 3 / 4W x 1-3 / 8 "H |
高さ | 1.375 " |
レーザークラス | IIIa |
長さ | 4" |
レベリングタイプ | 手動レベリング |
マックス 出力 | 5mW |
モード | 2 |
ビーム数 | 2 |
レベルバイアルの数 | 0 |
ライン数 | 0 |
下げ振りバイアルの数 | 0 |
最大動作温度。 | 14〜122度F |
電源 | 110 VAC |
検出器なしの範囲 | 100のフィート |
番手 | 1年4月-20年 |
バイアルの総数 | 0 |
タイプ | 水平/垂直 |
視覚的/聴覚的指標 | インジケーターのビジュアルビーム |
波長 | 635nm |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 9013800000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。