アイテム価格 | アーキテクトルール |
構造 | 押し出しアルミニウム |
終了 | アルマイト |
卒業タイプ | スタンダード |
卒業 | 3", 1-1/2", 1", 3/4", 1/2", 1/4", 3/16", 1/8", 3/32" |
長さ | 12 " |
マーキング | レーザーエッチング |
幅(Width) | 22.22 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。