入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Humidistat-中級、Rm H-Stat |
調整範囲 | 0%RHに70% |
連絡先の評価 | 6.0アンプ |
深さ | 2-15 / 16」 |
高さ | 4 45 / 64 " |
取り付け | 垂直または水平 |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-w43a-14c.pdf |
スイッチアクション | SPDT |
スイッチタイプ | スナップ式の連絡先 |
電圧 | 120/240 |
幅(Width) | 568681 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9032896070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。