入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローブバルブレスアクチュエータ |
ボディ材質 | ブロンズ |
体積係数 | 4.6 |
ノーマルオープン | |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | (F)NPT |
深さ | 1.625 " |
高さ | 4.75 " |
マックス。 水温 | 284度F |
安全な作動蒸気圧 | 38のプサイ |
安全な作業水圧 | 308のプサイ |
トリム素材 | 真鍮 |
UPC | 737287363480 |
バルブデザイン | 2-Way |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
モデル | 幅(Width) | 体積係数 | 接続サイズ | 接続タイプ | 深さ | 高さ | トリム素材 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG7241CT | 3" | 0.73 | ノーマルオープン | 1 / 2 " | (F)NPT | 1.625 " | 4.75 " | 真鍮 | ¥30,914 | |
VG7241ET | 3" | 1.8 | ノーマルオープン | 1 / 2 " | (F)NPT | 1.625 " | 4.75 " | 真鍮 | ¥26,405 | |
VG7241LT | 3 7 / 32 " | 7.3 | ノーマルオープン | 3 / 4 " | (F)NPT | 1.875 " | 4.75 " | 真鍮 | ¥37,627 | |
VG7241NT | 4.12 " | 11.6 | ノーマルオープン | 1" | (F)NPT | 2-5 / 16」 | 5 31 / 32 " | 真鍮 | ¥48,590 | |
VG7241PT | 4 23 / 32 " | 18.5 | ノーマルオープン | 1.25 " | (F)NPT | 2-11 / 16」 | 5.875 " | 真鍮 | ¥67,383 | |
VG7241RT | 5.125 " | 28.9 | ノーマルオープン | 1.5 " | (F)NPT | 4-5 / 16」 | 5 13 / 16 " | 真鍮 | ¥88,053 | |
VG7241ST | 5 29 / 32 " | 46.2 | ノーマルオープン | 2" | (F)NPT | 4.25 " | 6.187 " | 真鍮 | ¥114,193 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。