入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動ボールバルブアクチュエータ |
作動装置 | 春以外の返品 |
周りの派遣社員。 範囲 | -4度140度までNS |
サイクルタイム | 60秒。 |
深さ | 5 1 / 2 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
エンクロージャ評価 | NEMA 2 |
高さ | 2 45 / 64 " |
含まれています | 工場で取り付けられたバルブリンケージ |
取り付け | 直接マウント |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 2.1 VA |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-va9104-gga-3s.pdf |
カテゴリー別 | 電動ボールバルブアクチュエータ |
信号タイプ | 比例 |
ストロークデグ。 | 93度 |
トルク | 35インチポンド |
アクチュエータの種類 | 春以外の返品 |
使用する | JCI VG1000 ボールバルブ |
電圧 | 24 |
定格電圧 | 24V |
幅(Width) | 2 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8501104020 |
Johnson Controls VA9104-GGA-3S 電動非スプリング バルブ アクチュエータは、空調、暖房、換気用途におけるボール バルブの正確な位置決めに最適です。
A.複動式アクチュエータは、バルブを操作するための主要な要素としてピストンを使用しますが、複動式アクチュエータは、スプリング/メンブレンとコントロールバルブの空気出力の組み合わせを使用します。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
VA9104-AGA-3S | ¥25,270 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。