入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーモスタットコントローラー |
接続 | ネジ端子 |
制御設定 | 1、2、または3スピード |
制御タイプ | 比例、除湿、占有のXNUMXつの出力 |
寸法 | 4-15/16"H x 3-3/8"W x 1-1/8"D |
ディスプレイ | LCD |
入力 | 3 |
出力 | 6 |
タイプ | 無線 |
電圧 | 24 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9032100030 |
プロダクト | モデル | 制御タイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TEC2216H-4 | XNUMXつの出力のオン/オフ | 除湿、ファン制御、占有 | ¥177,276 | ||
TEC2263-4 | ヒートポンプ | 屋上、ヒートポンプ、シングルおよびマルチステージコントローラー | ¥214,716 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。