入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 差動圧力制御、Spst Close |
取り付け | 任意の位置 |
圧力接続 | 36/1 "フレアナット付き4"キャピラリー |
スイッチタイプ | SPST |
電圧 | 208/240 |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9032200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。