入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 単一圧力制御 |
毛細管の長さ | 36インチ |
閉じる(PSI) | 25 |
差圧 | 5〜35 PSI |
エンクロージャー | NEMA 1 |
演算 | 低圧アプリケーション |
オープン(PSI) | 15 |
圧力接続 | 1/4 "フレアナット |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-p170ab-12c.pdf |
レンジ | 12 "から80PSI |
リセット | 自動応答オプション |
スイッチアクション | 低圧で開きます |
スイッチタイプ | SPST |
タイプ | 低圧 |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9032200000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
P170AB-12C | 12 psiから80 psi | ¥25,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。