入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気圧力制御 |
電気的接続 | スクリュードライバーを使用 |
全負荷アンペア@ 120V | 16 |
高さ | 3.25 " |
長さ | 4" |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 96 |
最大VA | 120 |
最小ワイヤーサイズ | 22 AWG |
抵抗アンプ@ 120V | 16 |
タイプ | 0〜15ポンド |
重量 | 2.3ポンド。 |
幅(Width) | 2.38 " |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 9032200000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
P47AA-13C | 0〜150ポンド | ¥105,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。