入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 差圧スイッチ |
深さ | 2-1 / 8」 |
ディファレンシャル(インチWC) | .045から.195 |
電気定格 | 9.8アンペア@ 120 |
高さ | 5.625 " |
取り付け場所 | ダクト |
動作温度 範囲 | -40から165 F |
圧力設定範囲 | 0.05 T0インチトイレ |
サンプルラインコネクタ | 1/8 "CC |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | H VAC /汎用 |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。