入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 潤滑油制御 |
毛細管の長さ | 36インチ |
深さ | 2-3 / 8」 |
高さ | 5 5 / 16 " |
圧力接続 | 1/4 "フレアナット |
圧力範囲 | 8〜70 PSI |
時間遅延 | 90秒 |
タイプ | 電気機械 |
電圧 | 120/240 |
幅(Width) | 5.62 " |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 9032200000 |
原産国 | MX |
モデル | 高さ | 圧力範囲 | 時間遅延 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P145NCA-82C | 3.25 " | 6.5PSIを修正 | 45秒 | 電気機械 | ¥69,536 | |
P145NCB-82C | 3.25 " | 6.5PSIを修正 | 45秒 | 電気機械 | ¥79,889 | |
P28AA-17C | 5 5 / 16 " | 8〜70 PSI | 120秒 | 時間遅延のあるカットアウト制御 | ¥83,070 | |
P28AA-1C | 5 5 / 16 " | 8〜70 PSI | 90秒 | 時間遅延のあるカットアウト制御 | ¥64,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。