入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力コントロール |
エアコネクション | 1/8 "NPSF |
深さ | 3.187 " |
差圧 | 0.2のプサイ |
高さ | 3.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 140度F |
ステージ数 | 1 |
電圧 | 120-277 VAC |
幅(Width) | 2 3 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。