入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | 122 F |
深さ | 2-11 / 16」 |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 6" |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 6.4 VA |
電力定格 | 6.4 VA |
シャフトタイプ | セルフセンタリングクランプ |
信号タイプ | 抵抗力のある100から10000オーム |
春帰り | いいえ |
ストロークデグ。 | 90 |
スイッチタイプ | 2 SPDT |
タイミング(秒) | 70〜115 |
トルク | 140インチポンド |
タイプ | 春以外の返品 |
電圧 | 24 AC / DC |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8501104060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 消費電力 | 電力定格 | タイミング(秒) | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M9108-JGA-2 | 7.1 VA | 7.1 VA | 25〜50 | 70インチポンド | ¥49,650 | ||
M9108-JGC-2 | 7.1 VA | 7.1 VA | 25〜50 | 70インチポンド | ¥60,033 | ||
M9116-JGA-2 | 6.4 VA | 6.4 VA | 70〜115 | 140インチポンド | ¥57,725 | ||
M9124-JGA-2 | 5.9 VA | 5.9 VA | 115〜175 | 210インチポンド | ¥83,629 | ||
M9124-JGC-2 | 5.9 VA | 5.9 VA | 115〜175 | 210インチポンド | ¥78,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。