入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゾーンバルブ |
体積係数 | 4 |
接続タイプ/サイズ | 汗1/2 " |
深さ | 1-3 / 4」 |
高さ | 2.625 " |
高圧閉鎖 | 30 |
マックス。 水温 | 250度F |
安全な作動蒸気圧 | 15 |
安全な作業水圧 | 300 |
標準圧力閉鎖 | 25 |
タイプ | 3ウェイ、高温、オン/オフ |
幅(Width) | 2.62 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。